Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-546597 Herst.-Nr.: 546597 EAN/GTIN: 4048962330823 |
| |
|
| | |
| Der fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...) Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 200 mm | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Verpackungsvariante: | Kunststoffclip | Gesamtlänge: | 330 mm | Profi / DIY: | Profi | Inhalt: | 1 Stück | Bohrgrund: | Beton | Naturstein | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | Geeignet für Holz: | Nein | Geeignet für Stein: | Ja | Geeignet für Glas: | Nein | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Stahl: | Nein | Geeignet für Edelstahl: | Nein | Geeignet für Nicht-Eisenmetalle: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Gusseisen: | Nein | Geeignet zum Aufbohren: | Nein | Schaftform: | zylindrisch | Mit Kühlkanal: | Nein | Steckachse mit flachem Ende: | Ja | Mit Schnellverschluss: | Ja | Doppelseitiger Bohrer: | Nein | Schneidrichtung: | rechts | Mit Zentrierbohrer: | Nein | Spiralbohrer: | Nein | Geeignet für Fliesen: | Nein | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 299.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,60* | € 57,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 43,85* | € 57,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,91* | € 59,65* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,45* | € 60,11* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 52,41* | € 67,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|