Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-547806 Herst.-Nr.: 547806 EAN/GTIN: 4048962338713 |
|
|
| | |
| Die Endkappen FMEC passen als Abschluss der Profilöffnung zu den 3 Größen der Montageprofile FMP und den Auslegerkonsolen FMC. Hergestellt sind die Endkappen aus Polypropylen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Für Profil: | FMP 90 | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FMEC | Produkttyp: | Abdeckkappe | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Material: | Polypropylen (PP) | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 3996.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9389* | € 2,3589* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,60* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,20* | € 2,66* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 184,64* | € 203,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 191,45* | € 210,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|