Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-547837 Herst.-Nr.: 547837 EAN/GTIN: 4048962339024 |
| |
|
| | |
| fischer Trägerkrallen sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau.Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Für Profil: | FMP 120 | Gewinde: | M12 | Spannbereich: | 3 - 36 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FMBC | Produkttyp: | Trägerkralle | Lastniveau: | Schwer | Material: | Feuerverzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 4 C62 | net_weight: | 6492.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,41* | € 212,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 179,21* | € 213,79* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 191,05* | € 226,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,28* | € 247,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,40* | € 294,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 47,7625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|