Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-548859 Herst.-Nr.: 548859 EAN/GTIN: 4048962350739 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box DuoBlade enthält vorsortiert 35 Gipskartondübel DuoBlade sowie 30 passende Schrauben, 6 Winkelhaken und 6 Rundhaken. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box DuoBlade lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 77 C62 | net_weight: | 361.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 16,00* | € 22,22* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 16,32* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|