Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower-Box mini (85)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-553109
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553109
EAN/GTIN:
     4048962363913
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer DuoPower-Box Mini enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower vorsortiert in drei Abmessungen: 30 DuoPower 5 x 25, 35 DuoPower 6 x 30 sowie 20 DuoPower 8 x 40.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
85 C62
Inhalt:
30 x DuoPower 5 x 25<br />35 x DuoPower 6 x 30<br />20 x DuoPower 8 x 40
net_weight:
154.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,95*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 7,83*
€ 11,01*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 7,97*
€ 11,23*
14 Tage
415
€ 6,99*
ab € 9,92*
€ 13,83*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.