Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-553119 Herst.-Nr.: 553119 EAN/GTIN: 4048962363975 |
|
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit 670 Dübeln unserer preisgekrönten DuoLine. Der DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten und entscheidet je nach Baustoff selbst, ob er spreizt, klappt oder knotet. Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec ermöglicht eine einfache Montage auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt dem Dübel seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. In Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Die selbstbohrende Bohrspitze des DuoBlade ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Er ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Produktlinie: | L-BOXX | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | Reale Inhaltsmenge: | 450 C62 | Inhalt: | 200 x DuoPower 6 x 30<br />100 x DuoPower 6 x 50<br />100 x DuoPower 8 x 40<br />50 x DuoPower 10 x 50<br />20 x DuoTec 10<br />50 x DuoBlade<br />100 x Leistungsschlaufe SF Plus LS 3/13<br />50 x Leistungsschlaufe SF Plus 8/28 | net_weight: | 3653.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 104,09* | € 126,11* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 103,77* | € 126,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 107,78* | € 126,80* | | | | Lager 646 | | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 110,99* | € 130,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,35* | € 131,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|