Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-553347 Herst.-Nr.: 553347 EAN/GTIN: 4048962365498 |
| |
|
| | |
| Die fischer FixTainer Dübelschrauben-Box enthält vorsortiert 120 Senkkopfschrauben 4,5x40 mm 60 Senkkopfschrauben 5x55 mm mit PZ2-Antrieb sowie 30 Sicherheitsschrauben 7x69 mm mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskant- sowie TX40-Antrieb. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | Profi | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | FixTainer | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Material: | 2-Komponenten | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 210 C62 | Inhalt: | 120 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX,<br />60 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX,<br />30 x Sicherheitsschraube 7,0 x 69 6kt. US TX40 | net_weight: | 1670.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,49* | € 25,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,16* | € 25,33* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 18,07* | € 25,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,56* | € 25,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,50* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|