Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 RH K (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558329
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558329
EAN/GTIN:
     4048962411485
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubhaken
hohlraumdübel fischer
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM RH ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit Rundhaken für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten oder Blumenampeln im Innenraum.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Plattendicke:
20 - 34 mm
Plattendicke min / max:
20 / 34 mm
Schraubhakenabmessung:
M5 x 105 mm
Schraubenabmessung:
M5 x 105 mm
Produktlinie:
HM
Produkttyp:
Hohlraumdübel Metall mit Rundhaken
Mit Gewinde:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65<br />4 x Rundhaken M5 x 105
net_weight:
105.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, hohlraumdübel m6/65
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 3,12*
5
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,31*
Lager 646
30
5
€ 6,40*
ab € 2,41*
€ 3,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,64*
15 Tage
840
5
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.