Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x50 S PH K (4)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558330
EAN/GTIN:
     4048962411492
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 60 mm
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel mit Schraube
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x DuoPower 6 x 50<br />4 x Panheadschraube 4,5 x 60
net_weight:
30.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,80*
€ 2,50*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,64*
Lager 646
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,69*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,92*
16 Tage
765
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,32*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.