Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS 8x60 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-559699
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559699
EAN/GTIN:
     4048962423327
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 verzinkt
gewindestange m8
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
A4
Gewinde:
M8
Gewindemaß in mm:
8 mm
Länge:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
GS
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Gewindestift
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
960.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,44*
€ 91,43*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 73,32*
€ 91,54*
Lager 646
50
€ 6,40*
ab € 91,75*
€ 112,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,615*
€ 122,855*
Frei Haus
ab € 106,495*
€ 128,445*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,95*
€ 134,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,23*
€ 132,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,86*
€ 125,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,54*
€ 123,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,75*
€ 109,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.