Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageprofil FMP 90/2,5 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560562
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560562
EAN/GTIN:
     4048962439939
Die fischer Montageprofile FMP sind die optimalen Basiselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS zur Befestigung von schweren Rohrleitungen und massiven Konstruktionen. Die Montageprofile FMP bestehen aus Vierkantprofilen in 3 Bauhöhen. Die Formlochung auf allen Seiten des Montageprofils erlaubt den Anbau von Konstruktionselementen auf allen Seiten als Basis für eine formschlüssige Befestigung. Die eingeprägte Skalierung vereinfacht das Ablängen der Montgeprofile FMP und gewährleistet den korrekten Anbau der Konstruktionselemente. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Empf. Scherspannung:
14,64 kN/cm²
Empf. Zugspannung:
25,36 kN/cm²
Höhe:
90 mm
Länge:
3.000 mm | 3 m
Profilgewicht:
6,33 kg/m
Profilquerschnitt:
7,18 cm²
Stärke:
2,5 mm
Streckgrenze:
35,5 kN/cm²
Torsions-Trägheitsmoment:
131,71 cm4
Trägheitsmoment:
91,28 cm4
Trägheitsradius:
3,57 cm
Widerstandsmoment:
20,28 cm³
Profi / DIY:
Profi
Torsions-Widerstandsmoment:
34,45 cm³
Produktlinie:
FMP
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Montageprofil
Profilform:
Vierkantprofil
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
18650.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,83*
€ 243,88*
Lager 646
17
€ 6,40*
ab € 207,61*
€ 244,28*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 214,63*
€ 252,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,15*
€ 266,25*
Frei Haus
ab € 270,93*
€ 314,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 69,20334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.