Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 3/4" A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560578
EAN/GTIN:
     4048962427530
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 3/4" A2 für Nenngröße 3/4" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
75 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Material:
Edelstahl A2
Höhe:
52 mm | 29 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
3/4 in
Spannbereich:
25 - 30 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1505.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,82*
€ 107,77*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 87,81*
€ 108,58*
Frei Haus
ab € 101,1675*
€ 124,3675*
Lager 646
700
€ 6,40*
ab € 121,94*
€ 148,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,20*
€ 162,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,96*
€ 177,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,81*
€ 175,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,02*
€ 167,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,80*
€ 161,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,94*
€ 145,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.