Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 190/194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560988
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560988
EAN/GTIN:
     4048962431193
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
284 mm
Dämmstärke:
19 mm
Rohdichte:
120 kg/m³
Diffusionswiderstand:
7.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
248 mm | 129 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Länge Dämmmaterial:
82 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,04 kN
Spannbereich:
190 - 194 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
190 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
FRSK
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-45 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
4475.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,694*
€ 82,948*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 71,3003*
€ 89,4603*
Lager 646
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,6775*
€ 102,5775*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,60*
€ 106,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 232,74*
€ 274,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 102,5775*
€ 122,06723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,0475*
€ 116,67653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,8175*
€ 114,02283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,6775*
€ 99,57623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 410,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.