Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-562272 Herst.-Nr.: 562272 EAN/GTIN: 4048962439786 |
| |
|
| | |
| Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | Reale Inhaltsmenge: | 525 C62 | Inhalt: | 150 x FPF II CTP 4,0X35 BC<br />100 x FPF II CTP 4,0X40 BC<br />100 x FPF II CTP 4,5X45 BC<br />75 x FPF II CTP 4,5X50 BC<br />50 x FPF II CTP 5,0X60 BC<br />50 x FPF II CTP 5,0X70 BC<br />2 x FPB T 20 ProfiBit W 10 | net_weight: | 1964.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 16,43* | € 22,83* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 16,81* | € 23,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,97* | € 23,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,18* | € 23,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,55* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|