Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-562274 Herst.-Nr.: 562274 EAN/GTIN: 4048962439809 |
| |
|
| | |
| Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Reale Inhaltsmenge: | 110 C62 | Inhalt: | 20 x FPF II CTP 4,5 x 45 BC<br />20 x FPF II CTP 4,5 x 50 BC<br />30 x FPF II CTP 5,0 x 70 BC<br />20 x FPF II CTP 5,0 x 80 BC<br />20 x FPF II CTP 5,0 x 100 BC | net_weight: | 748.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,58* | € 14,44* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,79* | € 14,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,89* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,08* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|