Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFull II 10,0x120 SK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562944
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562944
EAN/GTIN:
     4048962445466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die PowerFull II im Durchmesser 10 mm unterscheidet sich zu den Durchmessern 6 und 8 mm in der Geometrie. Die 10 mm Schraube hat eine Bohrspitze, welche einen Vorbohreffekt erzeugt und die langen Schrauben nicht verlaufen lässt.Das Spaltrisiko wird vermindert und das Eindrehmoment wird reduziert. Zudem ergeben sich geringe Rand- und Achsabstände. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50 | Innenstern TX
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
100 mm
Kopf-ø:
18 mm
Länge:
120 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2054.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 18,96*
€ 25,46*
€ 4,90*
ab € 22,32*
€ 29,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,505*
€ 32,465*
Lager 646
1500
€ 6,40*
ab € 31,59*
€ 41,45*
€ 5,00*
ab € 33,40*
€ 43,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.