Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyHook Round 6 DuoPower


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-564170
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564170
EAN/GTIN:
     4048962459517
Suchbegriffe:
Dübelhaken
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
Der innovative EasyHook Round verwandelt Schrauben verschiedener Größen in Rundhaken. Der Hakenadapter und der optionale Abdeckring wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower oder DuoBlade schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Rundhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Haken
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
11 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 70 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Wandabstand:
24,0 - 28,0 mm
Werkstoffgüte:
2-Komponenten
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
EasyHook
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x EasyHook Runhaken 6<br />25 x Abdeckkappe 6<br />25 x Dübelschraube 4x70 ZPF<br />25 x DuoPower 6x30
net_weight:
187.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, schraubhaken 50 x 30
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,78*
€ 14,93*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,88*
13 Tage
22
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,94*
€ 18,02*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 18,35*
Lager 646
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,28*
€ 18,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.