Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 8,0x80 6kant TX blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-566372
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566372
EAN/GTIN:
     4048962465969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ garantiert der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das Gewinde ermöglicht das feste Anbinden von Metallelementen an Holz. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX
Durchmesser:
8 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
75 mm
Kopf-ø:
18 mm
Länge:
80 mm
Typ:
Holzbauschraube
Kopfform:
Sechskantkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1287.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 10,22*
€ 13,96*
€ 5,00*
ab € 12,65*
€ 17,22*
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 18,01*
€ 3,90*
ab € 14,30*
€ 19,42*
Lager 646
1500
€ 6,40*
ab € 17,09*
€ 22,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.