Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-566856 Herst.-Nr.: 566856 EAN/GTIN: 4048962471595 |
|
|
| | |
| Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Weitere Informationen: | | Prüfzeichen / Zulassungen: | VdS Anerkennung | Gewinde: | Ø 12 | Profi / DIY: | Profi | VdS-Zulassung: | Ja | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, mind. 5 µm | Produktlinie: | SS-TKLS | Produkttyp: | Sicherungslasche | Werkstoff: | Stahl DX51D (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10214 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 8855.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,45* | € 137,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 112,76* | € 137,34* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 181,36* | € 215,36* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 225,85* | € 267,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6272* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|