Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-566960 Herst.-Nr.: 566960 EAN/GTIN: 4048962472615 |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus dem Sanitärsilikon DSSA, einem Fugenglätter-Set, einem Cuttermesser und einem Standard Düsen Set. Das fischer Sanitärsilikon DSSA ist aufgrund seiner sehr guten Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit ideal für Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Das beiliegende fischer Fugenglätter-Set mit seinen 45° Winkeln und Radien in unterschiedlichen Größen ist das perfekte Werkzeug zur Herstellung von gleichmäßigen Fugenoberflächen auch an schwer zugänglichen Stellen. Für das Trennen der Dichtstoff-Fugen vom Untergrund, beispielsweise bei Reparaturen und Renovierungen, sorgt das fischer Cuttermesser. Seine hochwertige Klinge zeichnet sich durch einen besonders scharfen Schliff aus. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Verpackungsvariante: | Kartusche | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | Inhalt: | 2 x Sanitärsilikon DSSA Weiß 310 ml<br />1 x Cuttermesser<br />1 x Fugenglätter Set<br />5 x D100 Ersatzdüsen für Kartuschen | net_weight: | 985.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 22,75* | € 30,27* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 23,28* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|