Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-566961 Herst.-Nr.: 566961 EAN/GTIN: 4048962472622 |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus transparentem Sanitärsilikon DSSA, der Auspresspistole KPM 2 Plus, einem Fugenglätter-Set, einem Cuttermesser und einem Standard Düsen Set. Das fischer Sanitärsilikon DSSA ist aufgrund seiner sehr guten Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit ideal für Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Das im Set enthaltene Auspressgerät KPM 2 Plus sorgt für kraftschonendes und gut dosirbares Auspressen. Es kann für alle gängigen 1-Komponenten Dicht- und Klebstoffkartuschen bis 310 ml sowie den fischer Injektionsmörteln bis 300 ml Inhalt verwendet werden. Das beiliegende fischer Fugenglätter-Set mit seinen 45° Winkeln und Radien in unterschiedlichen Größen ist das perfekte Werkzeug zur Herstellung von gleichmäßigen Fugenoberflächen auch an schwer zugänglichen Stellen. Für das Trennen der Dichtstoff-Fugen vom Untergrund, beispielsweise bei Reparaturen und Renovierungen, sorgt das fischer Cuttermesser. Seine hochwertige Klinge zeichnet sich durch einen besonders scharfen Schliff aus. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Reale Inhaltsmenge: | 6 C62 | Inhalt: | 2x Sanitärsilikon DSSA Transparent á 310 ml<br />1x Kartuschenpistole KPM 2 Plus<br />1x Cuttermesser<br />1x Fugenglätter Set<br />5x D100 Ersatzdüsen für Kartuschen | net_weight: | 2143.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,37* | € 61,72* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 48,41* | € 62,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|