Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-567896 Herst.-Nr.: 567896 EAN/GTIN: 4048962482225 |
|
|
| | |
| Die fischer Meister-Box SX Plus Dübel enthält vorsortiert 60 Spreizdübel SX Plus 6 x 30, 60 SX Plus 8 x 40 und 12 SX Plus 10 x 50. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertige Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Produktlinie: | Meister-Box | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | Reale Inhaltsmenge: | 132 C62 | Inhalt: | 60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />12 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50 | net_weight: | 279.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,76* | € 12,35* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 8,93* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|