Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus Pointer U 8/150/210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-568182
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568182
EAN/GTIN:
     4048962484946
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der fischer Mauerwerksbohrer Pointer U mit geschliffener Hartmetallplatte ermöglicht einen universellen Einsatz in verschiedensten Materialien und ist ideal zum Bohren in Hochlochziegel. Mit der verkürzten SDS-Plus-Aufnahme reduziert sich der Schlag der Maschine auf den Bohrer, wodurch die Kammern der Ziegel nicht zerstört werden. Die Befestigungsmittel können dadurch optimal verankert werden und eine maximale Haltekraft ist garantiert. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffclip
Gesamtlänge:
210 mm
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Mauerwerk | Beton | Fliesen | Metall | Universal
Produkttyp:
Mauerwerksbohrer
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
68.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 9,06*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 6,34*
€ 9,10*
16 Tage
725
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,59*
Lager 646
3
€ 6,40*
ab € 9,92*
€ 14,11*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.