Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-568435 Herst.-Nr.: 568435 EAN/GTIN: 4048962487268 |
| |
|
| | |
| Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt. Weitere Informationen: | | Gewinde: | 1" | 1 in | Länge: | 2.000 mm | Produktlinie: | TRS | Farbe: | Zink | Produkttyp: | Gewindestange | Ausführung: | Mit Außengewinde | Umgebung: | Innenbereich | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | net_weight: | 18000.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 165,81* | € 198,24* | | | | Lager 646 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,28* | € 313,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 53,456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|