Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-568480 Herst.-Nr.: 568480 EAN/GTIN: 4048962487633 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit PowerFast II PanHead Schrauben mit Voll- und Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 200 x FPF II 3,0 x 30 PH blvz VG TX<br />200 x FPF II 3,5 x 35 PH blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 30 PH blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 40 PH blvz VG TX<br />150 x FPF II 4,0 x 50 PH blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,5 x 30 PH blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,5 x 40 PH blvz VG TX<br />150 x FPF II 4,5 x 50 PH blvz VG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 50 PH blvz VG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 60 PH blvz VG TX<br />100 x FPF II 6,0 x 60 PH blvz VG TX<br />1 x ProfiBit Set FPB (10) | net_weight: | 8747.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,33* | € 138,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 115,50* | € 139,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,18* | € 140,44* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 118,26* | € 142,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,28* | € 142,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|