Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x89 FUS R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-570966
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570966
EAN/GTIN:
     4048962509359
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal für die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, DuoXpand und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Die Dübel sind zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl ideal für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Sechskant
Durchmesser:
7 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 89 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
6180.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 316,19*
€ 344,25*
Lager 646
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 451,84*
€ 480,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 443,15*
€ 596,09*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 480,23*
€ 571,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,20*
€ 558,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,84*
€ 537,69
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,2592* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.401,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.