Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Multipack Montageband 3x19 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-571018
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     571018
EAN/GTIN:
     4048962509762
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Spieglein, Spieglein an die Wand klebt man mit Montageband. Das doppelseitige fischer Montageband hat eine zauberhafte Klebekraft. Einfache Montage durch leichtes abziehen und abreißen. Das Montageband von fischer ist UV-beständig und Wasserfest. Das perfekte Mittel für die Montage für Hobbybastler und Profis. Besonders geeignet für transparente Objekte innen und außen. Einfaches Anbringen von Ablagen, Küchenrückwände, Spiegel, Dartscheiben, Garderoben: GANZ OHNE WERKZEUG.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
300 mm | 3 m
Verarbeitungstemperatur:
+ 15 °C bis + 25 °C
Profi / DIY:
DIY
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
net_weight:
174.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 9,11*
€ 12,65*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 9,11*
€ 12,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,90*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.