Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixTainer DuoHM TX (90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-572927
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572927
EAN/GTIN:
     4048962524055
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kleinteilekasten
hohlraumdübel fischer
Der Hohlraumdübel DuoHM deckt mit nur einer Länge alle gängigen Baustoffdicken von 9,5-30mm ab. Durch die einzigartige Kombination aus Nylon und Metall, ermöglicht der DuoHM hohe Lasten und maximale Flexibilität in Plattenbaustoffen. Die Metallhülse klappt hinter dem Baustoff und presst sich an die Plattenrückseite, wohingegen sich der Nylon Grundkörper in der Platte verknotet. Die Montage des DuoHM erfolgt schnell und einfach mittels Akkuschrauber ohne zusätzliches Setzwerkzeug. Dies reduziert die Montagezeit um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Plattendübel. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach eingeschraubt und wieder gelöst werden. Neben der mitgelieferten Schraube, kann der DuoHM auch mit anderen metrischen Schrauben angewendet werden. Die Mitdrehsicherung aus Nylon schützt die Oberfläche des Baustoffs vor Beschädigungen. Aufgrund des schmalen Dübelrands ist der Dübel hinter dem Anbauteil nicht mehr sichtbar.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen
Baustoff:
Holz- und Plattenbaustoffe | Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Anzahl Dübel:
45
Produktlinie:
FixTainer
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
45 C62
Inhalt:
20 x DuoHM 4 x 55<br />20 x Schraube M4 x 55<br />15 x DuoHM 5 x 55<br />15 x Schraube M5 x 55<br />10 x DuoHM 6 x 55<br />10 x Schraube M6 x 55
net_weight:
918.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
90
€ 6,40*
ab € 0,29067*
€ 0,36067*
Lager 646
nicht lagernd
90
€ 6,40*
ab € 0,29612*
€ 0,36734*
90
€ 4,00*
ab € 0,31823*
€ 0,39112*
14 Tage
nicht lagernd
90
€ 5,90*
ab € 0,32356*
€ 0,40323*
2 Tage
270
90
€ 4,90*
ab € 0,32589*
€ 0,40367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,36734*
€ 0,43713
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,34356*
€ 0,40884
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,32934*
€ 0,39191
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,30134*
€ 0,35859
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,29612*
€ 0,35238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 33,0606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.