Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Tack AC 310 weiß (3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-573639
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     573639
EAN/GTIN:
     4048962529180
Der fischer High Tack AC eignet sich perfekt für sehr haftstarke und dauerhafte Verbindungen von unterschiedlichen Baustoffen, einschließlich Naturstein und geschäumtem Polystyrol im Innenbereich. Mit der sehr hohen Anfangs- und Endfestigkeit bei Holz-Holz Verbindungen befestigt der Klebstoff Sockelleisten, Holzunterkonstruktionen, Dekor-, Akustik- und Dämmplatten, Kabelkanäle, Fensterbänke, Fliesen oder Türschilder besonders gut. Zudem ist der Baukleber HighTack AC lösemittel- und siliconfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kartusche
Stoffbasis:
1K-Acrylatdispersion
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C
Verarbeitungstemperatur:
10 °C
Verarbeitungszeit ca.:
5 min
Reale Inhaltsmenge:
3 C62
Inhalt:
3 x High Tack AC 310 ml<br />3 x Clipdüse mit Kappe
net_weight:
1586.00 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 10,29*
€ 14,38*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 10,33*
€ 14,38*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.