Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 3,5x16 SK TX VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-657014
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657014
EAN/GTIN:
     4048962039344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
12 mm
Kern-ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-ø:
7 mm
Länge:
16 mm
Schaftdurchmesser:
2,6 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
300 C62
net_weight:
256.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,801*
€ 5,46*
2 Tage
9000
€ 6,40*
ab € 9,57*
€ 13,18*
Lager 646
9000
€ 6,40*
ab € 11,28*
€ 15,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,131*
€ 15,402*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,662*
€ 26,412*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.