Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 4,0x20 SK TX VG A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-657276
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657276
EAN/GTIN:
     4048962041965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A4F aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4 mm
Material:
A4
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
15 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 20 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
287.40 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,26*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 13,60*
€ 18,57*
Lager 646
6000
€ 6,40*
ab € 16,03*
€ 21,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 29,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 39,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.