Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 4,5x30 PH TX VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-657373
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657373
EAN/GTIN:
     4048962050660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Halbrundholzschraube
Die fischer PowerFast FPF-PT A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,5 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
27 mm
Kern-ø:
2,7 mm
Kopfhöhe:
3,1 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
3,25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 30 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Panhead
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
617.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 12,79*
€ 17,67*
Lager 646
6000
€ 6,40*
ab € 15,02*
€ 20,56*
€ 5,00*
ab € 15,58*
€ 21,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 28,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 34,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.