Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus.3,5x35TK.phos FG gurt.1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-665088
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665088
EAN/GTIN:
     4048962052909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde, gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiertphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Metallständern | Gipskartonplatten auf Metallprofilen | Metallprofile
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
29 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
35 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1954.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,69*
€ 23,28*
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 17,31*
€ 23,37*
€ 5,00*
ab € 20,25*
€ 27,46*
Lager 646
30000
€ 6,40*
ab € 23,68*
€ 31,89*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 34,89*
€ 54,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,90*
€ 35,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.