Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 5,0x50 SK TX25 TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-670343
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670343
EAN/GTIN:
     4048962372014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTX25P BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Sperrholz | Vollholzplatten | Spanplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
939.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4600
€ 6,40*
ab € 6,03*
€ 8,43*
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 8,98*
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 9,20*
€ 5,00*
ab € 7,72*
€ 10,68*
Lager 646
4600
€ 6,40*
ab € 9,00*
€ 12,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.