Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x40 SK TX TG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-670477
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670477
EAN/GTIN:
     4048962373356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Durchmesser:
6 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Spanplatten | Holzfaserplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
28 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopfhöhe:
3,5 mm
Kopf-ø:
12 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
4,3 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
2732.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1781*
€ 0,2181*
2 Tage
5000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,14*
€ 22,86*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,20*
€ 24,30*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,79*
€ 28,83*
Lager 646
5000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,59*
€ 33,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.