Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox
Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox
Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox
Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox
Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     653-0073228002637
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     575-CR
EAN/GTIN:
     0073228002637
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller Rollerball Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, Schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine. Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Material des Clips:
23 Karat goldplattiert
Material des Schaftes:
Metall
Strichstärke:
Mittel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Cross Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollerball
Farbe des Schaftes:
Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Rollerball
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
8523
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Produkttypbezeichnung:
Cross Townsend Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
9
€ 7,50*
ab € 147,23*
€ 189,34*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 168,68*
€ 229,86*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.