Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-0073228135076 Herst.-Nr.: FR0045-56-CR EAN/GTIN: 0073228135076 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Schwarzlack. in Scuderia Ferrari Luxus Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Schwarzlack | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Material des Schaftes: | Messing | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine | Herstellerprodukttyp: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack | Ausführung der Griffzone: | Metall | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Mine auswechselbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Clips: | Metall | Strichstärke: | Mittel | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkttypbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 146,81* | € 189,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 169,28* | € 230,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|