Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 653-0073228135090 Herst.-Nr.: FR0045-58-CR EAN/GTIN: 0073228135090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollerball Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarz gebürstet in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Schwarz gebürstet, geprägtes Honigwabenmuster. in Scuderia Ferrari Luxus Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | Mittel | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Herstellerprodukttyp: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarz gebürstet | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Messing | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Material des Clips: | Metall | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | Schwarz gebürstet, geprägtes Honigwabenmuster | Ausführung der Griffzone: | Metall | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarz gebürstet | Artikelbezeichnung: | Rollerball | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarz gebürstet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |