Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-0073228140391 Herst.-Nr.: AT0045-63-CR EAN/GTIN: 0073228140391 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Townsend Grün strukturiert, in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectipmine 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Grün strukturiert. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectipmine 8523 | Farbe des Schaftes: | Grün strukturiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Material des Schaftes: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Strichstärke: | Mittel | Herstellerprodukttyp: | Cross Townsend | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Townsend | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkttypbezeichnung: | Cross Townsend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 106,66* | € 139,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 122,51* | € 168,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|