Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4007885007120 Herst.-Nr.: 00712-21439 EAN/GTIN: 4007885007120 |
| |
|
| | |
| Untergestell Dahle 712. Verwendung für Gerätetyp: Stapel-Schneidemaschine Dahle 842 und 846. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herstellerproduktbezeichnung: | Untergestell | Verwendung für Gerätetyp: | für Stapel-Schneidemaschine Dahle 842 und 846 | Stapel-Schneidemaschine Dahle 842 und 846 | Herstellerprodukttyp: | Dahle 712 | Werkstoff: | Metall | Breite: | 720 | Arbeitshöhe: | 740 | Höhe: | 120 | Tiefe: | 660 | Artikelbezeichnung: | Untergestell | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 712 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 712 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 162,98* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 130,78* | € 166,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 132,74* | € 168,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,34* | € 182,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|