Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885008424
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00842-01090
EAN/GTIN:
     4007885008424
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Messerschutzhaube aus Metall. Art der Betätigung der Pressung: Schnellpressung. Ausstattung: Rückanschlag manuell einstellbar. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 35 mm. Masse (Gewicht): 31 kg. Größe (B x H x T): 720 x 360 x 590 mm. Farbe: blau. Länge des Schnittes: 430 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 30 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 300 Blatt. Tiefe des Zuführungsbereichs: 430 mm. Tiefe des Vordertisches: 215 mm. Material des Tisches: Metall. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
590
Masse (Gewicht):
31
Herstellerprodukttyp:
Dahle 842
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Breite:
720
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag manuell einstellbar
Tiefe des Zuführungsbereichs:
430
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
240 | 300
Herstellerproduktbezeichnung:
Stapel-Schneidemaschine
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Messerschutzhaube aus Metall
Höhe:
360
Tiefe des Vordertisches:
215
Art der Betätigung (Pressung):
Schnellpressung
Material des Tisches:
Metall
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 35 mm
Farbe:
blau
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
30
Länge des Schnittes:
430
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 842
Art der Betätigung der Pressung:
Schnellpressung
Artikelbezeichnung:
Stapel-Schneidemaschine
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 842
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
3
Frei Haus
ab € 745,89*
€ 781,39*
Frei Haus
ab € 801,08*
€ 832,44*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 745,69*
€ 857,13*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,94*
€ 905,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,44*
€ 911,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,39*
€ 929,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,38*
€ 921,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,89*
€ 887,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.