Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848, 475 mm, 80 mm, 800 Blatt, 460 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885008486
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00848-21166
EAN/GTIN:
     4007885008486
Suchbegriffe:
Stapel-Schneidemaschine
Stapelschneidemaschine
Stapelschneider
stapel schneidemaschine
Stapel-Schneidemaschine Dahle 848. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparente Messerschutzhaube. Art der Betätigung der Pressung: Schnellpressung. Ausstattung: spindelgeführter, selbstarretierender Metall-Rückanschlag. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, visuelle Schnittandeutung, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 40 mm. Masse (Gewicht): 60 kg. Größe (B x H x T): 860 x 420 x 720 mm. Farbe: blau. Länge des Schnittes: 475 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 80 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 800 Blatt. Tiefe des Zuführungsbereichs: 460 mm. Tiefe des Vordertisches: 300 mm. Material des Tisches: Metall. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Dahle 848
Länge des Schnittes:
475
Breite:
860
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparente Messerschutzhaube
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
640 | 800
Art der Betätigung (Pressung):
Schnellpressung
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Tiefe:
720
Tiefe des Vordertisches:
300
Ausführung des Rückanschlags:
spindelgeführter, selbstarretierender Metall-Rückanschlag
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, visuelle Schnittandeutung, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 40 mm
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
80
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
800
Tiefe des Zuführungsbereichs:
460
Farbe:
blau
Höhe:
420
Herstellerproduktbezeichnung:
Stapel-Schneidemaschine
Material des Tisches:
Metall
Masse (Gewicht):
60
Artikelbezeichnung:
Stapel-Schneidemaschine
Art der Betätigung der Pressung:
Schnellpressung
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
80
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 848
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 848
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,57*
€ 1.287,15*
Lager 653
1
Frei Haus
ab € 1.302,80*
€ 1.353,67*
Frei Haus
ab € 1.399,64*
€ 1.452,50*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.359,01*
€ 1.495,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,39*
€ 1.578,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,67*
€ 1.610,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,45*
€ 1.605,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,15*
€ 1.580,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,75*
€ 1.563,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,80*
€ 1.550,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.