Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Artikel-Nr.:
     653-4009729057407
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50564-12734
EAN/GTIN:
     4009729057407
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparende Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 68.5 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20. Schnittgeschwindigkeit: 95 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
900
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Tiefe:
511
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Dahle MHP-Technology® 50564
Masse (Gewicht):
68.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
734
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4 | F-1
Höhe:
960
Herstellerproduktbezeichnung:
Abteilungs-Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Schnittgeschwindigkeit:
95
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 416
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Department"
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle MHP-Technology® 50564
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.149,85*
€ 1.197,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.210,67*
€ 1.255,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.214,01*
€ 1.263,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.251,58*
€ 1.306,22*
12 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.152,61*
€ 1.322,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,53*
€ 1.425,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,60*
€ 1.419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,37*
€ 1.397,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,53*
€ 1.381,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,85*
€ 1.368,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.