Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Artikel-Nr.:
     653-4009729062661
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1201+000
EAN/GTIN:
     4009729062661
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Arm beweglich:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Sockelausführung:
nein
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus Attenzia task ohne Befestigung
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
max. zulässige Leistung:
9
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Kabellänge:
2
Farbe:
weiß
Helligkeit einstellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Armlänge (oben):
45
Werkstoff:
Aluminium
Tischklemme vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Arbeitsplatzleuchte
Armlänge (unten):
45
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
max. zul. Leistung:
9
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Garantiedauer:
5Jahre
Armlänge oben:
45
Armlänge unten:
45
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task ohne Befestigung
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
1
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 318,30*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 278,10*
€ 329,14*
€ 4,50*
ab € 279,58*
€ 329,21*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 532,136*
€ 614,756*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.