Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729062692 Herst.-Nr.: 740+1218+000 EAN/GTIN: 4009729062692 |
| |
|
| | |
| Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1 Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Helligkeit einstellbar: | Ja | Sockelausführung: | nein | Zertifikat/Zulassung: | CE und GS | Tischklemme vorhanden: | Ja | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Armlänge (oben): | 45 | Farbe: | schwarz | max. zulässige Leistung: | 9 | Kabellänge: | 2 | Farbe des Leuchtenkopf: | schwarz | Herstellerprodukttyp: | Arbeitsplatzleuchte | Art der Leuchte: | filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus Attenzia task mit clamp 1 | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 180 | Arm beweglich: | Ja | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 270 | Beschreibung der Besonderheiten: | stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm | Werkstoff: | Aluminium | Armlänge (unten): | 45 | Produkt-Typbezeichnung: | Arbeitsplatzleuchte | Zertifikate und Zulassungen: | CE und GS | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | Novus Attenzia task mit clamp 1 | max. zul. Leistung: | 9 | Armlänge oben: | 45 | Garantiedauer: | 5Jahre | Armlänge unten: | 45 | Produkttypbezeichnung: | Arbeitsplatzleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 653 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,60* | € 340,94* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 298,41* | € 352,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 299,22* | € 352,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,51* | € 368,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,757* | € 641,127* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|