Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung
Artikel-Nr.:
     653-4009729070659
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     730+1201+000
EAN/GTIN:
     4009729070659
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Kabellänge:
2
Sockelausführung:
nein
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Tischklemme vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Armlänge (unten):
45
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Arm beweglich:
Ja
max. zulässige Leistung:
9
Helligkeit einstellbar:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus Attenzia task ohne Befestigung
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Armlänge (oben):
45
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Herstellerprodukttyp:
Arbeitsplatzleuchte
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Armlänge unten:
45
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task ohne Befestigung
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Armlänge oben:
45
max. zul. Leistung:
9
Garantiedauer:
5Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.