Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 3/8", Nm max. 60, 160 1/min, 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607450794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607450794
EAN/GTIN:
     3165140364614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft-ratschenschrauber bosch
druckluft ratschenschrauber

Ein Ratschenschrauber für hohe Drehmomente, hoch belastbar.

  • Kompakte Bauform.
  • Komfortable Handhabung.
  • Auch für Linkshänder geeignet.
  • Stufenlose Drehmomenteinstellung.
  • Geringes Gewicht.
  • Einhand mit R/L-Umschaltung.
  • Das Drehmoment ist über den Betriebsdruck einstellbar. 
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Außenvierkant Zoll
Arbeitsdrehmoment:
50-60 Nm
Max. Drehmoment:
60 Nm
Gewicht:
1,3 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
160 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche, Druckluftschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 242,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,73*
€ 242,69*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 244,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,49*
€ 246,26*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
107XPA
ab € 172,01*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1207MAX-D3
ab € 257,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.