Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 656-0607561116 Herst.-Nr.: 607561116 EAN/GTIN: 3165140111423 |
| | |
|
| | |
| Druckluft-Pendelstichsäge mit Totmannschalter. Leistungsstarke Stichsäge mit SDS-System für einfachen, schnellen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug. - Sichere Führung durch Knopfgriff.
- Verschiedene Schalterarten für jeden Einsatz.
- Robustes Sägen für wirtschaftlichen Einsatz.
- Kompakte Bauform.
- Komfortable Handhabung, auch für Linkshänder geeignet.
- Geringes Gewicht.
- Abluftführung durch den Handgriff.
- Leistungsfähiger Lamellenmotor.
- Kälteisolierendes, robustes Polyamid-Gehäuse.
Im Preis enthalten: Schlauchnippel (3 603 386 013), Schalldämpfer G 1/2 Zoll (3 607 000 000), Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006), Sägeblatt-Set mit Spanreißschutz (2 607 010 403) Weitere Informationen: | | Hübe: | 2400 1/min | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 720,15* | € 813,18* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,58* | € 831,83* | | | | Lager 656 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,00* | € 865,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 656 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 656 | | Versand: Lager 656 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|