Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffsäge, 3800 Hübe/min, 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607595100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607595100
EAN/GTIN:
     3165140111515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
bosch schaumstoffsäge

Bosch-Druckluft-Schaumstoffsäge zum genauen Zuschneiden von Schaumstoff und ähnlichen Materialien. Sägeblattführung und Sägeblätter müssen extra bestellt werden.

  • Robustes Sägen für wirtschaftlichen Einsatz.
  • Kompakte Bauform.
  • Komfortable Handhabung, auch für Linkshänder geeignet.
  • Geringes Gewicht.
  • Schnitttiefe Schaumstoff: 300 mm
  • Abgabeleistung: 120 W

Im Preis enthalten: Schlauchnippel G 1/4 Zoll (2 603 386 001), Fußplatte montiert (2 608 000 908), Schaber (2 601 030 010)

Weitere Informationen:
Hübe:
3800 1/min
Hublänge:
300 mm
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftsäge, Säge, Stichsäge, Druckluft Stichsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.375,56*
€ 1.446,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,73*
€ 1.512,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.441,27*
€ 1.513,22*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,14*
€ 1.623,25*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,25*
€ 1.931,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,98*
€ 1.919,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,28*
€ 1.878,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,34*
€ 1.854,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,14*
€ 1.845,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.