Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-Federzug 7,0 kg min, 10,0 kg max, 3000 mm Hub, 3,7 kg Gewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607950956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607950956
EAN/GTIN:
     3165140629560
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Seil-Federzug Bosch 7,0 kg Traglast min., 10,0 kg Traglast max., 3000 mm max. Hub, 3,7 kg Gewicht. Robuste Metallsicherheitsaufhängung inklusive Karabinerhaken. Seilzug mit hochwertigem Verteilerventil und Sicherheitskupplung für gleichmäßiges Auszugsverhalten. Seilwechsel ohne Demontage der Federtrommel möglich. Einfacher Wechsel der Gewichtsklasse durch modularen Aufbau. . Mit einstellbarem Traglastenbereich.
Weitere Informationen:
Hub:
3000 mm
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: bosch balancer, federzug, Seilfederzug, Schlauchbalancer, Schlauchfederzug, Seil-Federzug, Schlauch-Federzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,67*
€ 331,23*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,49*
€ 334,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 445,49*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.